NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410634
品番
SGEZ30
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
30
溝長(mm)
91
全長(mm)
147
シャンク径(Φmm)
25
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング