NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410878
品番
SGEZ42
参考基準価格(税別)
¥115,850
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
42
溝長(mm)
130
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング