NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410905
品番
SGEZ43.5
参考基準価格(税別)
¥137,150
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
43.5
溝長(mm)
130
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング