ドリル コートHS S柄 SGEZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02411027 品番 SGEZ49.5
参考基準価格(税別)¥147,890 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
直径(Φmm)49.5 溝長(mm)150 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)42 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする