ドリル コートHS S柄 SGOH9D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)17 注文コード02414965 品番SGOH9D17.0
参考基準価格(税別)¥108,290 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は直径など141種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)17 溝長(mm)187 全長(mm)287 材質FAX シャンク径(Φmm)17 コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする