NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGOH9D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8.8
注文コード
02415552
品番
SGOH9D8.8
参考基準価格(税別)
¥63,520
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
8.8
溝長(mm)
100
全長(mm)
157
材質
FAX
シャンク径(Φmm)
9
コーティング
SG(TiCN系)コーティング