イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル コートHS S柄 90SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
注文コード
02416916
品番
90SPA1.0X4DLC
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
小端径(Φmm)
1
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90