イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル コートHS S柄 90SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
注文コード
02416934
品番
90SPA2.0X8DLC
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
小端径(Φmm)
2
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90