NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02416968
品番
GLTDOH10.5X400
参考基準価格(税別)
¥140,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
280
全長(mm)
400
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT2
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2