NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02418876
品番
GTD10.6
参考基準価格(税別)
¥24,590
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
91
全長(mm)
172
テーパーNo.
MT1
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT1