NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
17
注文コード
02419515
品番
GTD17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,340
この商品は
直径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
17
溝長(mm)
120
全長(mm)
218
テーパーNo.
MT2
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02419515
GTD17.0
05871476
GTD 17.0
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました