NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02419953
品番
GTD21.4
参考基準価格(税別)
¥58,050
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
21.4
溝長(mm)
144
全長(mm)
242
テーパーNo.
MT2
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2