DPC Portable+ASK-300 クイックプリントステーション 富士フイルムイメージングシステムズ 02420234

クイックプリントステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02420234 品番DPC Portable+ASK-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジカメプリント・証明写真・フレームプリント用のソフトウェアがプレインストールされたたオーダーターミナル「DPCポータブル」とプリンターのオールインワンセット。これ1台で高画質デジカメプリントができます。A3サイズ相当のスペースに設置可能なコンパクトサイズのシステムです。画面の指示に従って、タッチパネルで簡単に操作が可能。ペーパーやインクリボンの交換も本体前面を引き出すだけで簡単に行なえます。富士フイルム独自の画像処理技術「Image Intelligence」と専用ペーパー「フジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパー」との組み合わせにより、高画質を実現。銀塩写真の技術を継承した高い白色度・光沢度と、豊かな階調表現で、リアルな風景描写、滑らかな肌色を再現します。標準モードで1枚、約11秒(Lサイズ)の高速プリントが可能です。日付プリントができて作業効率UP!現場・資料写真にも活躍!素早いプリントが可能なのでイベント中や直後でもすぐお渡しが可能!証明写真にもなる!

仕様
Lサイズ/標準=約11秒 高画質=約21秒 マット=約24秒
2Lサイズ/標準=約19秒 高画質=約35秒 マット=約41秒
KGサイズ/標準=約12秒 高画質=約23秒 マット=約26秒
6×8サイズ/標準=約21秒 高画質=約39秒 マット=約45秒
対応製品
接続方式 Wi-Fi接続上
対象機種 iPhone = iOS6以上 Android = OS Ver2.3以上
UJIFILM「order-it mobile」アプリ(無料)で送信
質量(kg)約15.5 外形寸法(mm)275×446×240(モニタ角度0度時)〜445(H)(モニタ角度70度時) 電源AC 100-240V、 AC 50/60 Hz 電圧自動切換 機能デジカメプリント/証明写真/フレーム合成プリント/画像編集 解像度300×300dpi YMC各色256階調 対応メディアxD-ピクチャーカード、SDカード、SDHCカード、MicroSDカード、MicroSDHCカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックマイクロ、コンパクトフラッシュ(TypeI,II)、USBメモリー 液晶モニタータッチパネル 10.4インチLCD(角度調整機能付き) プリント方式昇華型熱転写方式 用紙サイズフジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパー(Lサイズ、2Kサイズ、KGサイズ、6×8サイズ) 対応ファイル約13kg 消耗品・プリントトレイ含まず
注意
※お届けは2個口での配送となります。消耗品のフジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパーは別途対応品のご購入をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする