前澤給装工業
前澤給装工業の ガス配管部材
前澤給装工業の 温水床暖房部材
Sun-Dayパネル 12mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
1.31
注文コード
02420304
品番
SDP-0306R-N12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリエチレンパイプ
長さ(m)
1.31
外径×内径(Φmm)
10×7(7A)
使用圧力(MPa)
0.25
流量(L/min)
1
最高使用温度(℃)
80