NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02420337
品番
GTD25.2
参考基準価格(税別)
¥76,950
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
25.2
溝長(mm)
158
全長(mm)
280
テーパーNo.
MT3
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3