NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02420504
品番
GTD26.9
参考基準価格(税別)
¥84,140
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
26.9
溝長(mm)
163
全長(mm)
284
テーパーNo.
MT3
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3