曜日別特売
ST-8000 アルミトランク(A型) ダイトウトランク 02420905

ST-8000 アルミトランク(A型) ダイトウトランク 02420905
ST-8000 アルミトランク(A型) ダイトウトランク 02420905

アルミトランク(A型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外寸(mm)490×390×310(80/230)
外寸法・幅(mm)490
内容量1個注文コード02420905品番ST-8000
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×310(80/230)×390内寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×370×305トラスコ品番461-8351材質アルミ合金質量(kg)6.5材質(本体)アルミ合金外寸(mm)490×390×310(80/230)内寸(mm)470×370×305外寸法・幅(mm)490外寸法・高さ(mm)310(80/230)外寸法・奥行(mm)390有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする