曜日別特売
ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914

 

ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914
ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914
ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914
ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914
ST-8200 アルミトランク(C型) ダイトウトランク 02420914

アルミトランク(C型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
外寸(mm)550×450×300(60/240)
外寸法・幅(mm)550
内容量1個注文コード02420914品番ST-8200
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×450×300(60/240)内寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×420×295鍵付トラスコ品番461-8360材質アルミ合金質量(kg)6.0材質(本体)アルミ合金外寸(mm)550×450×300(60/240)内寸(mm)520×420×295外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)300(60/240)外寸法・奥行(mm)450有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)295有効内寸法・幅(mm)520

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする