NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02421265
品番
GTDOH25.0X400X270
参考基準価格(税別)
¥159,220
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
25
溝長(mm)
270
全長(mm)
400
テーパーNo.
MT3
シャンク径
MT3
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング