NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02421414
品番
GTDOH32.5X450X280
参考基準価格(税別)
¥240,650
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
32.5
溝長(mm)
280
全長(mm)
450
テーパーNo.
MT4
シャンク径
MT4
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング