NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
14.2
注文コード
02421992
品番
GTS14.2
参考基準価格(税別)
¥27,740
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
14.2
溝長(mm)
73
全長(mm)
171
テーパーNo.
MT2
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2