※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
レッド
注文コード
02423897
品番
B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の保管に最適です
容量(L)
1.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×197×90
色
レッド
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
197×130×90H
有効内寸(mm)
144×107×80H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423897
B-1
34704451
B-1
B型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1箱(20個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。