DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
02424247
品番
DA-14-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×360×116
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.1
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
480×360×116H
有効内寸(mm)
408×308×97.5H
フタ
なし
上部内寸(mm)
423×322
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02424247
DA-14-2
34704537
DA-14-2
DA型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1セット(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。