タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
MCガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
4.2
全長(mm)
180
注文コード
02426138
品番
GND-MC4.2X180 G2F
参考基準価格(税別)
¥62,040
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
直径(Φmm)
4.2
シャンク長(mm)
50
材質
G2F
シャンク径(Φmm)
20
パイプ径(Φmm)
3.9
チップ長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
20