タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
R付ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02427888
品番
GND-RMC14.5X420 G2F
参考基準価格(税別)
¥90,690
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
全長(mm)
420
直径(Φmm)
14.5
シャンク長(mm)
55
材質
G2F
R
7.25
シャンク径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
25