タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
R付ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02427897
品番
GND-RMC15.0X350 G2F
参考基準価格(税別)
¥97,540
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
全長(mm)
350
直径(Φmm)
15
シャンク長(mm)
55
材質
G2F
R
7.5
シャンク径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
25