タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
R付ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428177
品番
GND-RMC9.5X300 G2F
参考基準価格(税別)
¥71,440
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
直径(Φmm)
9.5
シャンク長(mm)
50
材質
G2F
R
4.75
シャンク径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
20