VN-DVT-M-12 ドリル 焼結 S柄 DIJET(ダイジェット工業) 02428256

ドリル 焼結 S柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02428256品番VN-DVT-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥448,340
直径(Φmm)11.045溝長(mm)60全長(mm)120材質DIA呼び寸法M12シャンク径(Φmm)12コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする