イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル 超硬S BCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428563
品番
BCD2.0X8CBALD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.6
胴径(Φmm)
8
小端径(Φmm)
2
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
角度小数
60