ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)4 注文コード02428658 品番CD1.6X4CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など221種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)35.5 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 刃長(mm)2 角度(°)60 胴径(Φmm)4 小端径(Φmm)1.6 角度小数60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02428658 CD1.6X4CB 01178704 CD1.6X4CB 超硬センタードリル A形 60° イワタツール 超硬センタードリル A形 60° イワタツール 1本 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする