曜日別特売
CD2.5X6CBSALD ドリル 超硬S CD ミクロンツール 02428728

ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6溝長(mm)3.2注文コード02428728品番CD2.5X6CBSALD
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
溝長(mm)3.2全長(mm)45シャンク径(Φmm)6トラスコ品番796-3661材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング胴径(Φmm)6小端径(Φmm)2.5角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする