ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
02428764
品番
CD3.0X8CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
3.9
角度(°)
60
胴径(Φmm)
8
小端径(Φmm)
3
角度小数
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02428764
CD3.0X8CB
01178774
CD3.0X8CB
超硬センタードリル A形 60°
イワタツール
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました