ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)12 注文コード02428825 品番CD5.0X12CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など221種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)63 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 刃長(mm)6.4 角度(°)60 胴径(Φmm)12 小端径(Φmm)5 角度小数60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02428825 CD5.0X12CB 01178826 CD5.0X12CB 超硬センタードリル A形 60° イワタツール 超硬センタードリル A形 60° イワタツール 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする