ミクロンツール
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
溝長(mm)
6.4
注文コード
02428834
品番
CD5.0X12CBSALD
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
6.4
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
796-3777
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
胴径(Φmm)
12
小端径(Φmm)
5
角度小数
60