曜日別特売
5514-11.4 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング 02432998

高能率ドリル 3xD RT100U 5514

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.4注文コード02432998品番5514-11.4
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)11.4溝長(mm)55全長(mm)102シャンク径(Φmm)12材質超微粒子シャンク長(mm)45表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする