深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.2 注文コード02436604 品番J731-4.2X100X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。

ドリル径(Φmm)4.2 溝長(mm)60 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)4.2 用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする