ヤガミ
イソテープ H型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
3
0.5
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02437676
品番
H2-30
参考基準価格(税別)
¥281,600
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
超高温域での保温に最適
・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途
・超高温流体設備の加熱及び保温
長さ(m)
3
総電力(W)
1090
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
15
耐熱温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
550
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部にガラスクロステープ等で密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。