イソテープ H型

イソテープ H型 - ヤガミ

超高温域での保温に最適
・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。

用途
・超高温流体設備の加熱及び保温
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
15
耐熱温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
550
内容量
1本
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部にガラスクロステープ等で密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437676H2-3031090
¥281,600
¥279,800
¥307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02442016H2-050.5180
¥124,100
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446819H2-252.5930
¥244,500
¥239,800
¥263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする