大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
ペイント用刷毛 「波」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02438782
品番
100344 0016
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
70
玉厚(mm)
30
形状
寸筒
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
ペイント用
毛色
黒色
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応