ルミナ 自動スプレーガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02443436 品番 ST-6-1.3
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

霧化エアとピストン作動エアが分離式です。
ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。
食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。
スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
低圧型

使用エアー圧力(MPa)
0.2〜0.5 (ピストン作動)
0.01〜0.1 (霧化)
口ノズル径(mm)1.3 空気消費量(L/min)50 (0.1MPa) パターン開き(mm)350 (吹付距離 300mm) 用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油 トラスコ品番464-7785 質量(g)285 吹付パターン丸吹/平吹 両用 粒径(μm)43 (吹付距離 200mm) 噴出量(mL/min)0〜300 (重力落差 1m) 液入口G1/8 エア入口G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02443427
2018-07-31
用途:
機械のメンテ
卸売・小売業

発注前、3日後納期であったが、発注完了後、約1週間へ変更の連絡がありました。最終的には予定通り発送いただいたので助かりましたが、発注後、条件が変更になるのはいかがなものかと思いますので、対策をお願いします。また、価格がもっと安くなればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする