FLR20SW/M ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス) 02443646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフライン 20W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード02443646 品番FLR20SW/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)

種別20W形 白色 点灯形ラピッドスタータ形 定格ランプ電力(W)20 管長(mm)580 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) トラスコ品番295-1959 種類直管蛍光灯 電流(A)0.360 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1190 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥540 / 税込 ¥594
沖縄地方数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
離島数量1につき ¥720 / 税込 ¥792

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする