仕様●セット内容: W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート/標準品)、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません。●消費電力(W): 4●定格入力電圧(V): AC100-240V●色温度(K): 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)●点灯方式: PWM(光量可変範囲0-100%)●照度(Lux): 最大:50,000以上●取付径(Φmm): 40-61(6070-AD使用時:60-70)●種別: 全点灯タイプ(調光可能)●適合規格: PSE●フレーム: アルミ合金製●電池: 単3乾電池8本(別売)
アズワン品番67-6434-58