実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02443756 品番W-E PLUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明、従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します、高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現、万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き
実体顕微鏡用LEDリング照明装置 W-E PLUS に 便利なオプションがフルセット。

仕様●セット内容: W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート)、垂直照明ユニット(ロング)、フィルター全5種(白色拡散、透明、温暖色、赤色、青色)、フィルタースタンド、乾電池電源 乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD●消費電力(W): 4●定格入力電圧(V): AC100-240V●色温度(K): 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)●点灯方式: PWM(光量可変範囲0-100%)●照度(Lux): 最大:50,000以上●取付径(Φmm): 40-61(6070-AD使用時:60-70)●種別: 全点灯タイプ(調光可能)●適合規格: PSE●フレーム: アルミ合金製●電池: 単3乾電池8本(別売) アズワン品番67-6434-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02443756 W-E PLUS 33843347 W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 1台 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする