仕様●セット内容: W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート)、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD●消費電力(W): 4●定格入力電圧(V): AC100-240V●色温度(K): 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)●点灯方式: PWM(光量可変範囲0-100%)●照度(Lux): 最大:50,000以上●取付径(Φmm): 40-61(6070-AD使用時:60-70)●種別: 全点灯タイプ(調光可能)●適合規格: PSE●フレーム: アルミ合金製
アズワン品番67-6434-60