曜日別特売
63427 ボンドスプレーのり Z-3 コニシ 02444267

ボンドスプレーのり Z-3

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(430mL)注文コード02444267品番63427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可

用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。種別Z-3改正建築基準法(JIS対応)F★★★★成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444267
2026-01-31
用途: 自動車修理

8年前に購入してやっと使い切った
8年変わらず使えるのすごい

対象商品 : 02444267
2024-04-30
用途: 型枠のメンテナンスに使用
製造業

型枠の組替時にパッキンの貼り付けに使用しています
スプレーなので使ういやすいです

対象商品 : 02444267
2024-02-15
用途: ルーフライニングの張り替え

フォルクスワーゲンのルーフライニングが垂れて来たので、張り替え用クロスの接着に使用しました。ライニング母材側へ薄く満遍なくスプレーしてから、クロスを貼り合わせて接着。乾燥までの時間も早過ぎず遅過ぎず。初めてにしては中々満足なデキです。もう一台、メルセデスのルーフライニングも派手に垂れているので、もう一本買って挑戦します。取り敢えず一本あれば足りますね。

5が参考にしています
対象商品 : 02444267
2021-08-20
用途: リビングの椅子張り替え
金融・保険業

速乾性でスポンジの固定も程よく出来、乾燥後も硬くならず使いやすかったです。最初はスリーMを使うつもりでしたが、こちらで正解です。次回もリピします。

2が参考にしています
対象商品 : 02444267
2021-04-17
用途: 吸音材の貼り付け
その他業種

接着力が結構強くしっかくっついてくれました。
最初は噴射範囲が広く勢いもあるので考えて使わないと
二つ買いましたがすぐ使い切ってしまいました。
また買おうと思います…。

1が参考にしています
対象商品 : 02444267
2020-08-09
用途: 吸音材の貼り付け。
製造業

塗布は、スプレーノズルの方向を確認してから、吹き付けると位置は正確に出る上下に広がるので
注意した方がい良い、試しで1回吹いて見ると確認できます、非常に製品です。

対象商品 : 02444267
2020-08-05
用途: 吸音材貼付け

接着力が強くグラスウールにガラスクロスを張る作業が早いです。
タダ乾燥も速いので、ゆっくりは出来ません。

対象商品 : 02444267
2020-03-30
用途: タイルカーペットに使用
サービス業

ローラーで塗るよりも作業効率がよく、のりの後片付けが要らないところが嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐熱温度は何度ですか?
回答:
メーカーに確認しましたが、耐熱温度のデータはありませんが、近いスプレーのりは40~50℃とのことです。目安として頂きますようお願いいたします。
1が参考にしています
2013-04-03

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする