テレプラス HD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02444271 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレプラスHDシリーズは、従来品に比べてレンズ性能を大幅に向上。、150%の解像度アップを達成したテレコンバーター。(メーカー比)、光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。、50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。
AF-Sレンズの、GタイプおよびEタイプ用に使用可能。

仕様●倍率:2倍●露出倍数:4倍(2絞り分)●レンズ構成:3群5枚●コーティング:マルチコート●鏡筒長さ:36.0mm●鏡筒径:68.0mm●重さ:171g●露出計連動方式:CPU方式 アズワン品番67-6438-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする