モリコート1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード02444723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルク管理、ネジ用焼付防止。

混和ちょう度295 用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。 トラスコ品番122-9923 褐色 タイプペーストタイプ 使用温度範囲(℃)-40〜650(雰囲気下) 主成分鉱油、金属粉末 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444723
2021-08-01
用途:
排気系の焼き付き防止
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は3度目の購入です、一缶約5年使えています、マフラーやターボの取り付け時、本品を塗布しています、排気系は取り外す時、結構な確率でボルトを折ってしまいますが、自分が取り付けたものは、次回自信を持って外すせます。カジリ防止にもなるのでホイールボルトやアルミエンジンにボルトを締める際にも使用しています。

対象商品:
02444723
2018-03-14
用途:
機械のメンテナンス時

スプレータイプとは違い、ハケ等で塗布するためロスがなく良いですね。

対象商品:
02444723
2017-08-25
用途:
首振りソケットの回転軸
製造業

少量でも機能し、液だれもなくとても使いやすかったです。

対象商品:
02444723
2016-05-31
用途:
機械メンテ

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする