PRESI
PRESIの 軸付研磨
PRESIの 軸付砥石
ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メタルボンド(ドレッシング必要)●サイズ:Φ200mm●粒径:250μm●色:緑●糊付き●入り数:1箱(1枚入り)
注文コード
02445016
品番
15060
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
メタルボンド(ドレッシング必要)のダイヤモンドディスクです。
仕様
●メタルボンド(ドレッシング必要)●サイズ:Φ200mm●粒径:250μm●色:緑●糊付き●入り数:1箱(1枚入り)
アズワン品番
67-6441-61