研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445068 品番 16252
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

糊付き
あらゆる素材の仕上げ工程に適しています。素材は、強コットンクロスです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:1μm●入り数:1箱(5枚入り) アズワン品番67-6441-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする