研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445095 品番 16273
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

糊付き
電子部品、カーボン繊維、半導体のポリッシュに適しています。素材は、ポリウレタンの浸透したポリエステル繊維からできるフェルトです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:1-1/4μm●入り数:1箱(5枚入り) アズワン品番67-6441-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする